Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 1X10 KP Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 1x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 1X10 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 1X10 KP
EAN/GTIN:
     4043952591178
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 10 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0246*
4 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0202*
€ 0,0307*
Lager 8670
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0312*
1 Tag
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0226*
€ 0,0321*
5 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.