Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 1x 10 Federstahl schwere Ausf. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520009010010
EAN/GTIN:
     4043952591178
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0246*
4 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0202*
€ 0,0306*
5 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0312*
Lager 4BULW
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0225*
€ 0,032*
5 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.