Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO13337 16X45 Spannstifte aus Federstahl, geschlitzt, 16x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I13337_AK.JPG
I13337_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO13337 16X45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO13337 16X45
EAN/GTIN:
     4043952613931
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 45 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: ISO Normnummer: 13337 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
ISO
Normnummer:
13337
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,6232*
€ 0,7614*
Lager 8670
500
50
€ 4,90*
ab € 0,7741*
€ 0,7741*
5 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,6762*
€ 0,8015*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,826*
€ 0,826*
7 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,9087*
€ 0,9087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7741*
€ 0,92118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.