Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse 16 x 45 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifthülse 16 x 45 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 16 x 45 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418273
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     133370000160045
EAN/GTIN:
     4043952613931
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 16x 45 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
133370000160045
Werksnummer:
8000223029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024500
Gewicht brutto Kg:
0,024500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 45
Norm:
ISO 13337 geschlitzt
Produktart:
Spannstifthülse
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,6232*
€ 0,7614*
6 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,7741*
€ 0,7741*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,6762*
€ 0,8015*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,826*
€ 0,826*
7 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,9087*
€ 0,9087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8015*
€ 0,95379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7407*
€ 0,88143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6762*
€ 0,80468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.