Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M12X40 MS KP Senkschrauben mit Schlitz aus Messing, M 12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M12X40 MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M12X40 MS KP
EAN/GTIN:
     4043952321560
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 40 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 1,4589*
€ 1,9288*
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,5925*
€ 1,9725*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,6045*
€ 2,0004*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,6351*
€ 2,0151*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,5358*
€ 2,0931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9725*
€ 2,34728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9525*
€ 2,32348
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7725*
€ 2,10928
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.