Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009637009120040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 40 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009637009120040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 40 Messing
009637009120040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 40 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368214
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009637009120040
EAN/GTIN:
     4043952321560
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 40 Messing 50 Stück DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 40 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.700· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009637009120040
Werksnummer:
8000178770
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038200
Gewicht brutto Kg:
0,038200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 1,4689*
€ 1,9288*
10 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,5825*
€ 1,9725*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,6045*
€ 2,0004*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,6351*
€ 2,0251*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,5358*
€ 2,0931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0004*
€ 2,38048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9524*
€ 2,32336
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8145*
€ 2,15926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7745*
€ 2,11166
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6045*
€ 1,90936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.