Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M10X20 A2 Senkschrauben mit Schlitz, A2, M 10 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M10X20 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M10X20 A2
EAN/GTIN:
     4043952322970
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2308*
€ 0,3146*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3175*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2341*
€ 0,339*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2973*
€ 0,3873*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,3036*
€ 0,3966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.