Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200100020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200100020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 20 A 2
009639200100020 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363201
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200100020
EAN/GTIN:
     4043952322970
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 20 A 2 100 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200100020
Werksnummer:
8000178896
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013600
Gewicht brutto Kg:
0,013600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,2308*
€ 0,3246*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2341*
€ 0,339*
8 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,3872*
€ 0,3872*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,3036*
€ 0,4066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3636*
€ 0,43268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.