Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 2X20 A4 KP Splinte, A4, 2 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 2X20 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 2X20 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952031292
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 2x20, din 94, din 94 a4, DIN94 2X20 A4 KP, 501DIN94 2X20 A4 KP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6494
100
€ 4,30*
ab € 0,0106*
€ 0,0168*
Lager 8670
4400
100
€ 4,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0172*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0107*
€ 0,0178*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0206*
6 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.