Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 2 x 20 A 4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000949409020020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409020020
EAN/GTIN:
     4043952031292
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.060 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 2x20, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 2x20, 2 x 20, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM94220, 00094.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
6494
100
€ 4,30*
ab € 0,0106*
€ 0,0168*
7 Tage
4400
100
€ 4,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0172*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0107*
€ 0,0178*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0206*
6 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.