Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M16X1,5 GAL VZ 17 H Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, 17H, fein, M 16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M16X1,5 GAL VZ 17 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M16X1,5 GAL VZ 17 H
EAN/GTIN:
     4043952293713
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 17 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 17h 16x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, DIN936 M16X1,5 GAL VZ 17 H, 501DIN936 M16X1,5 GAL VZ 17 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1229*
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0848*
€ 0,1247*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0862*
€ 0,1324*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,099*
€ 0,1377*
2 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1027*
€ 0,1407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.