| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000176256 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009368150160150 EAN/GTIN: 4043952293713 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.815 · Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, reyher din 936 17h 16x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0892* | € 0,1229* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0848* | € 0,1247* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0862* | € 0,1324* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,099* | € 0,1377* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1027* | € 0,1407* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|