| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN936 M14X1,5 MS Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN936 M14X1,5 MS EAN/GTIN: 4043952293157 |
| |
|
| | |
| DIN 936 Messing Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 14.00 | Form: | Fein | Normart: | DIN | Normnummer: | 936 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, m14x1,5 din936, din 936 fg, reyher din 936 fg, DIN936 M14X1,5 MS, 501DIN936 M14X1,5 MS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3266* | € 0,4664* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,3475* | € 0,4675* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3155* | € 0,4694* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4416* | € 0,5816* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,9478* | € 1,2072* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|