Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 936 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 936 Messing
Sechskantmutter M 14 x 1,5 DIN 936 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369373
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009367050140150
EAN/GTIN:
     4043952293157
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M14x 1,5 Messing 50 Stück DIN 936 Messing Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.705· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009367050140150
Werksnummer:
8000176203
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015800
Gewicht brutto Kg:
0,015800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1850
50
€ 4,30*
ab € 0,3266*
€ 0,4664*
6 Tage
1850
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3155*
€ 0,4694*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4416*
€ 0,5816*
Lager 1955
2600
50
€ 5,99*
ab € 0,9478*
€ 1,2172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2172*
€ 1,44847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1725*
€ 1,39528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0978*
€ 1,30638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0678*
€ 1,27068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0278*
€ 1,22308
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9478*
€ 1,12788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.