Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M10-LH GAL VZ 14 H Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, links, 14H, M 10 -LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M10-LH GAL VZ 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M10-LH GAL VZ 14 H
EAN/GTIN:
     4043952292778
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
DIN 936 14 H Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Links
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936 m10, din 936, din 936 regelgewinde, DIN936 M10-LH GAL VZ 14 H, 501DIN936 M10-LH GAL VZ 14 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2504*
€ 0,3454*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3377*
€ 0,4377*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,418*
€ 0,5521*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4488*
€ 0,5888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.