Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367893
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360140100000
EAN/GTIN:
     4043952292778
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 links M10 -LH 14 H galv.verz. 100 Stück DIN 936 14 H Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 10 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.014· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360140100000
Werksnummer:
8000176169
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3377*
€ 0,4477*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,37*
€ 33,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,58*
€ 34,79*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 41,21*
€ 54,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 44,32*
€ 57,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,72*
€ 63,9268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.