Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M10 A4 Sechskantmutter, A4, niedrige Form, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M10 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M10 A4
EAN/GTIN:
     4043952294086
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2250
50
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,144*
4 Tage
2250
50
€ 4,30*
ab € 0,097*
€ 0,1463*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0987*
€ 0,1548*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,128*
€ 0,179*
6 Tage
3200
50
€ 5,99*
ab € 0,1731*
€ 0,2347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.