Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 DIN 936 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 DIN 936 A 4
Sechskantmutter M 10 DIN 936 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366921
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369400100000
EAN/GTIN:
     4043952294086
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 M10 A 4 50 Stück DIN 936 A 4 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.940· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369400100000
Werksnummer:
8000176290
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,128*
€ 0,183*
6 Tage
54
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,25*
5 Tage
54
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,935*
€ 7,805*
Lager 1955
75
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,255*
€ 11,705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,705*
€ 13,92895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,655*
€ 13,86945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,595*
€ 13,79805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,495*
€ 11,29905
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,595*
€ 10,22805
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,435*
€ 10,03765
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,255*
€ 9,82345
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.