Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN913 M20X90 45 H Gewindestift mit Kegelkuppe, M 20x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00913_AK.JPG
D00913_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN913 M20X90 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN913 M20X90 45 H
EAN/GTIN:
     4043952191590
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 90.00 Normart: DIN Normnummer: 913 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
90.00
Normart:
DIN
Normnummer:
913
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, m20x90 din913, din 913, din 913 45h, 501DIN913 M20X90 45 H, DIN913 M20X90 45 H
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,2475*
€ 1,7043*
Lager 8670
300
25
€ 4,90*
ab € 1,345*
€ 1,725*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2657*
€ 1,8041*
6 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 1,6349*
€ 2,1011*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6812*
€ 2,1412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,62*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,92*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-170-01
ab € 7,00*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,90*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.