Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 17,0 mm Länge 177,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 17,0 mm Länge 177,0 mm
Produktbild zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 17,0 mm Länge 177,0 mm
Symbol zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 17,0 mm Länge 177,0 mm
LOGO zu HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 17,0 mm Länge 177,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101151814
Hersteller:
     Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     200-170-01
EAN/GTIN:
     4027539101103
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 17,0 mm Länge 177,0 mm

Stiftschlüssel schwarz, für Innensechskantschrauben.

Weitere Informationen:
Marke:
Hafu
Type:
200
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Höhe:
80 mm
Oberfläche:
schwarz
Abtrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
177 mm
ISO:
2936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.