| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN912 M10X25 GAL VZ 10.9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN912 M10X25 GAL VZ 10.9 EAN/GTIN: 4043952153284 |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 25.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 912 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m10 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN912 M10X25 GAL VZ 10.9, 501DIN912 M10X25 GAL VZ 10.9 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0916* | € 0,1295* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0991* | € 0,1319* | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0932* | € 0,1367* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1112* | € 0,1483* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1144* | € 0,1514* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|