Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M10X1X16 8.8 Fein Zylinderschraube, metrisch, 8.8, M 10x1x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M10X1X16 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M10X1X16 8.8
EAN/GTIN:
     4043952175170
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 16 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Fein Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Fein
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1525*
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,11*
€ 0,1558*
5 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,1455*
€ 0,1929*
7 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,1496*
€ 0,1956*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1493*
€ 0,1973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.