Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN85 M4X8 A2 KP Flachkopfschraube, mit Schlitz, A 2, M 4x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00085_AK.JPG
D00085_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN85 M4X8 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN85 M4X8 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952025178
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
85
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,021*
€ 0,0334*
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0228*
€ 0,0343*
4 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0353*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0253*
€ 0,036*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.