Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 4 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342417
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859209040008
EAN/GTIN:
     4043952025178
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 8 A 2 200 Stück DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.920· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859209040008
Werksnummer:
8000152992
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0211*
€ 0,0333*
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0228*
€ 0,0341*
6 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,036*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0364*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0262*
€ 0,0372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.