Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7982 C 2,2X9-H A2 Senk-Blechschraube, Edelstahl, C 2,2x9,5-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07982_C_H_AK.JPG
D07982_C_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7982 C 2,2X9-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7982 C 2,2X9-H A2
EAN/GTIN:
     4043952540749
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 9,5-H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.20 Form: Form C-H Länge: 9.50 Normart: DIN Normnummer: 7982 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.20
Form:
Form C-H
Länge:
9.50
Normart:
DIN
Normnummer:
7982
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
20000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0046*
€ 0,00655*
4 Tage
20000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00469*
€ 0,00712*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00481*
€ 0,00752*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00612*
€ 0,00859*
8 Tage
14000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00659*
€ 0,00929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00655*
€ 0,00779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00622*
€ 0,0074
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00546*
€ 0,0065
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0046*
€ 0,00547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.