| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1330099 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79829240022009 EAN/GTIN: 4043952540749 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,2 x 9,5-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07982.924 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Stück - S | Länge: | 9,5 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spitze | Form: | Form C-H | Ø: | 2,2 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 2,2x9,5 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, Kappenschrauben, Schrauben, Blechschrauben, Reyher, Schraube, 8000215982 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00457* | € 0,00653* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00467* | € 0,00709* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00479* | € 0,0075* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0053* | € 0,00805* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00608* | € 0,00863* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|