Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7604 M22X1,5 A4 Verschlußschraube, Form A, Edelstahl, AM 22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07604_A_AK.JPG
D07604_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7604 M22X1,5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7604 M22X1,5 A4
EAN/GTIN:
     4043952518779
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 22 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 22.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 7604 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
7604
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,622*
€ 2,3915*
Lager 8670
60
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,755*
€ 2,445*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6455*
€ 2,525*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,2975*
€ 3,1202*
7 Tage
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,3303*
€ 3,1903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.