| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-076049410220150 Herst.-Nr.: 076049410220150 EAN/GTIN: 4043952518779 |
| |
|
| | |
| DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 22 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.430 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 7604 A, Verschlussschrauben ohne DIN, din7604 a a4 m22x1,5, verschlussschrauben ohne din, din 7604 a4, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604, AM22x1, 5, AM 22 x 1, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7604220, 07604.941 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,622* | € 2,3915* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,755* | € 2,445* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,6455* | € 2,525* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,2975* | € 3,1202* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,3303* | € 3,1903* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,915* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|