Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7343 1X6 1.4310 Spiral-Spannstift, rostfrei, 1.4310, 1x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07343_AK.JPG
D07343_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7343 1X6 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7343 1X6 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952506929
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 1 x 6 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 7343 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7343
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0183*
€ 0,0262*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0277*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0241*
€ 0,0318*
Lager 8670
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0334*
5 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0363*
€ 0,0477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.