Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 1 x 6 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Spiralspannstift 1 x 6 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 1 x 6 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399872
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600010006
EAN/GTIN:
     4043952506929
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 1x 6 1.4310 Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600010006
Werksnummer:
8000212141
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 6
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0184*
€ 0,0262*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0187*
€ 0,0278*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0314*
Lager 1955
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0363*
€ 0,048*
7 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0499*
€ 0,0499*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 2500000000 Boxen
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Box
1 Box enthält 1.000 Kartonagen (ab € 0,00004* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.