Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 6X16 A4 DIN 7 A4 Tol. m 6 Zylinderstifte, 6x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 6X16 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 6X16 A4
EAN/GTIN:
     4051427230781
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: m6 Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Außendurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.00
Form:
m6
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1565*
3 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1122*
€ 0,161*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1128*
€ 0,1711*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,144*
€ 0,195*
5 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1692*
€ 0,2208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.