Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 6 m6 x 16 DIN 7 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 6 m6 x 16 DIN 7 A 4
Zylinderstift 6 m6 x 16 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342644
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79400060016
EAN/GTIN:
     4043952009536
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 6 m6x 16 A 4 100 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79400060016
Werksnummer:
8000151536
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 m6 x 16
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,1112*
€ 0,163*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,1204*
€ 0,1676*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,1249*
€ 0,1709*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1128*
€ 0,1731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.