Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M10X120 A2 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl,M 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M10X120 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M10X120 A2
EAN/GTIN:
     4043952124673
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,4088*
€ 0,5737*
Lager 8670
400
50
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5975*
6 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,5152*
€ 0,6803*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5289*
€ 0,6889*
8 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5298*
€ 0,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.