Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 10 x 120 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 10 x 120 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2
Flachrundschraube M 10 x 120 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356442
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006039240100120
EAN/GTIN:
     4043952124673
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M10x 120 A 2 50 Stück DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006039240100120
Werksnummer:
8000160413
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082300
Gewicht brutto Kg:
0,082300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 120
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,4088*
€ 0,5737*
6 Tage
400
50
€ 4,90*
ab € 0,4475*
€ 0,5975*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,5152*
€ 0,6803*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5289*
€ 0,6889*
1 Tag
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5298*
€ 0,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6803*
€ 0,80956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6677*
€ 0,79456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6152*
€ 0,73209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5152*
€ 0,61309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.