Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN580 M8 FEUER VZ C15E Ringschraube, feuerverzinkt, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00580_AK.JPG
D00580_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN580 M8 FEUER VZ C15E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN580 M8 FEUER VZ C15E
EAN/GTIN:
     4043952862995
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E feuerverzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 580 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: C 15 E
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
580
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
C 15 E
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, reyher din580 m8 ringschraube, din 580 c15e, din 580, DIN580 M8 FEUER VZ C15E, 501DIN580 M8 FEUER VZ C15E
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,9662*
€ 1,4031*
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 2,1952*
€ 2,9606*
Lager 8670
100
25
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,02*
5 Tage
100
25
€ 5,99*
ab € 2,4093*
€ 3,0632*
1 Tag
70
25
€ 5,59*
ab € 2,447*
€ 3,087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.