Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M 8 DIN 580 C 15 E feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M 8 DIN 580 C 15 E feuerverzinkt
Ringschraube M 8 DIN 580 C 15 E feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348989
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005803200080000
EAN/GTIN:
     4043952862995
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 M8 C 15 E feuerverz. 25 Stück DIN 580 C 15 E feuerverzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.320· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005803200080000
Werksnummer:
8000159172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
C 15 E feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,9762*
€ 1,4031*
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 2,1952*
€ 2,9406*
6 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,00*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 2,3993*
€ 3,0532*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,4676*
€ 3,1076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0532*
€ 3,63331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9712*
€ 3,53573
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7993*
€ 3,33117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7093*
€ 3,22407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5693*
€ 3,05747
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,3993*
€ 2,85517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.