Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 40X20,4X1,5 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 40x20,4x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 40X20,4X1,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 40X20,4X1,5
EAN/GTIN:
     4043952381489
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 40 x20,4x1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 40.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.40 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 40 mm Innendurchmesser: 20,4 mm Dicke: 1,5 mm EAN: 4043952381489
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Dicke:
1,5 mm
Durchmesser:
40.00
EAN:
4043952381489
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
20,4 mm
Länge:
20.40
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, reyher din 2093 40x20,4x1,5, federring ohne norm, tellerfeder 20x1,5, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 40X20,4X1,5, DIN2093 40X20,4X1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1248*
€ 0,1894*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,1979*
€ 0,2579*
5 Tage
2058
100
€ 4,30*
ab € 0,1976*
€ 0,2793*
6 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,2152*
€ 0,2873*
2 Tage
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,2212*
€ 0,2912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.