| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1322977 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20930000402015 EAN/GTIN: 4043952381489 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 40 x20,4x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 40mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.000· Länge 20,4mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1248* | € 0,1894* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1979* | € 0,2579* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1976* | € 0,2793* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2152* | € 0,2873* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2212* | € 0,2912* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|