Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 31,5X16,3X1,75 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 31,5x16,3x1,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 31,5X16,3X1,75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 31,5X16,3X1,75
EAN/GTIN:
     4043952381274
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,75 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 31.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.30 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser: 16,3 mm Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 31,5 mm Dicke: 1,75 mm EAN: 4043952381274
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
31,5 mm
Dicke:
1,75 mm
Durchmesser:
31.50
EAN:
4043952381274
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
16,3 mm
Länge:
16.30
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, reyher din 2093 31,5x16,3x1,75, federring ohne norm, tellerfeder 31,5x16,3x1,75, 2093, TELLERFEDERN, DIN2093 31,5X16,3X1,75, 501DIN2093 31,5X16,3X1,75
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1039*
€ 0,1551*
3 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,1784*
€ 0,249*
Lager 8670
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,1926*
€ 0,2526*
5 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,1927*
€ 0,2545*
1 Tag
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,198*
€ 0,258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.