| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1322956 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20930000311617 EAN/GTIN: 4043952381274 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,75 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 31,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.000· Länge 16,3mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, reyher din 2093 31,5x16,3x1,75, federring ohne norm, tellerfeder 31,5x16,3x1,75, Federringe, Reyher, 8000187625 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1029* | € 0,1571* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1784* | € 0,249* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1926* | € 0,2526* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1927* | € 0,2545* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,198* | € 0,258* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|