Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 25X12,2X1,5 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 25x12,2x1,5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 25X12,2X1,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 25X12,2X1,5
EAN/GTIN:
     4043952381120
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 25.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.20 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 25 mm Innendurchmesser: 12,2 mm Dicke: 1,5 mm EAN: 4043952381120
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Dicke:
1,5 mm
Durchmesser:
25.00
EAN:
4043952381120
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
12,2 mm
Länge:
12.20
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 25X12,2X1,5, DIN2093 25X12,2X1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0903*
€ 0,1298*
Lager 8670
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0983*
€ 0,1326*
5 Tage
4500
200
€ 4,95*
ab € 0,0988*
€ 0,1339*
2 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,1011*
€ 0,1356*
7 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0992*
€ 0,1372*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0983* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.