| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000187610 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020930000251215 EAN/GTIN: 4043952381120 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 25mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 12,2mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0903* | € 0,1298* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0983* | € 0,1326* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0988* | € 0,1339* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1011* | € 0,1356* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0992* | € 0,1372* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1011* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|