Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 20X10,2X0,4 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 20x10,2x0,4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 20X10,2X0,4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 20X10,2X0,4
EAN/GTIN:
     4043952380925
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x0,4 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.20 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 20 mm Innendurchmesser: 10,2 mm Dicke: 0,4 mm EAN: 4043952380925
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20 mm
Dicke:
0,4 mm
Durchmesser:
20.00
EAN:
4043952380925
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
10,2 mm
Länge:
10.20
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, 2093, TELLERFEDERN, DIN2093 20X10,2X0,4, 501DIN2093 20X10,2X0,4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,0368*
Lager 8670
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0263*
€ 0,0374*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0272*
€ 0,0383*
7 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0265*
€ 0,0388*
7 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0399*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.