| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000187590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020930000201004 EAN/GTIN: 4043952380925 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x0,4 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 10,2mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0243* | € 0,0368* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0263* | € 0,0374* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0272* | € 0,0383* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0265* | € 0,0388* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0284* | € 0,0399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0272* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|