Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 6X45 Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 6x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 6X45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 6X45
EAN/GTIN:
     4043952369524
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 45 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3250
250
€ 4,30*
ab € 0,0336*
€ 0,0516*
5 Tage
4500
250
€ 5,99*
ab € 0,0366*
€ 0,0531*
1 Tag
3150
250
€ 5,59*
ab € 0,0378*
€ 0,0542*
Lager 8670
3250
250
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0549*
6 Tage
4500
250
€ 7,99*
ab € 0,0392*
€ 0,0564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.