Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 45 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 45 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 6 x 45 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000060045
EAN/GTIN:
     4043952369524
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 6x 45 Federstahl schwere Ausführung 250 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 45 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000060045
Werksnummer:
8000184900
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 45
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
250
€ 4,30*
ab € 0,0335*
€ 0,0517*
6 Tage
3500
250
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,055*
Lager 1955
4750
250
€ 5,99*
ab € 0,0391*
€ 0,0571*
8 Tage
3325
250
€ 5,59*
ab € 0,0404*
€ 0,0582*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0421*
€ 0,0607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.