Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPB 2120 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001060.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPB 2120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB 2120
EAN/GTIN:
     4014486078688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 2060 mm Länge: 2120 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2120 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2142 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
2142 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
2060 mm
Länge:
2120 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2120 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spb optibelt, din 7753, schmalkeilriemen spb 1800, SCHMALRIEMEN, V-BELT, RIEMEN, BELT, KEILRIEMEN, SPB, 461SPB 2120, ANTRIEBSRIEMEN, SPB 2120
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 29,37*
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 30,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 23,53*
€ 32,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 23,99*
€ 32,82*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,16*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPB 100/1
ab € 4,98*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.577,66*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.919,44*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.667,92*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.853,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.