Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPB 1400 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001060.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPB 1400
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB 1400
EAN/GTIN:
     4014486078497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1340 mm Länge: 1400 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1400 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1422 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1422 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1340 mm
Länge:
1400 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPB
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1400 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spb optibelt, din 7753, schmalkeilriemen spb 1800, SCHMALRIEMEN, V-BELT, RIEMEN, SPB 1400, BELT, KEILRIEMEN, SPB, 461SPB 1400, ANTRIEBSRIEMEN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 12,735*
€ 17,885*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 21,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 15,46*
€ 21,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 15,82*
€ 22,11*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 17,01*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPB 100/1
ab € 4,98*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.577,66*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.919,44*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.667,92*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.853,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.