Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 2000 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001059.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 2000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 2000
EAN/GTIN:
     4014486077551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1955 mm Länge: 2000 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 2000 mm Zugträger: PES Außenlänge: 2063 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
2063 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1955 mm
Länge:
2000 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, schmalkeilriemen din 7753 spa, SCHMALRIEMEN, V-BELT, SPA 2000, RIEMEN, BELT, SPA, KEILRIEMEN, 461SPA 2000, ANTRIEBSRIEMEN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,25*
€ 18,97*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 15,57*
€ 21,12*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 21,28*
9 Tage
5
1
€ 7,95*
ab € 15,89*
€ 21,53*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,47*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.568,64*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.914,42*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.667,92*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.848,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.