Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPA 1357 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.jpg
001059.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPA 1357
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 1357
EAN/GTIN:
     4014486076912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1312 mm Länge: 1357 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1357 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1420 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1420 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1312 mm
Länge:
1357 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPA
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1357 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, schmalkeilriemen din 7753 spa, SCHMALRIEMEN, V-BELT, 461SPA 1357, RIEMEN, SPA 1357, BELT, SPA, KEILRIEMEN, ANTRIEBSRIEMEN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
24
2
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 12,65*
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,90*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 14,14*
1
€ 8,95*
ab € 10,06*
€ 14,48*
9 Tage
12
1
€ 7,95*
ab € 10,43*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,47*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.577,66*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.919,44*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.667,92*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.853,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.